text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill bit 2609255420


Numéro d'article 3F326335
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 3.2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 40
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Emballé par 1

Spécifications

Lunghezza totale (mm) 75
Diametro trapano (mm) 4
Diametro dell'albero (mm) 3.2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 40
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075030
Type Masonry Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F326335
EAN 3165140384629
UBB 500699391768
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.