Multi-trapani
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Ricambi e accessori
Multi-trapani
2G830450
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
Bosch Drill bit 2609255089
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Metal drill bits HSS-TiN, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm
Descrizione completa
Numero articolo
2G830450
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
1.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
18
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro trapano (mm)
1.5
Diametro dell'albero (mm)
1.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
18
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per pietra
No
Materiale di taglio
HSS
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Bosch
Codice merceologico
82075060
Type
Metal Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Metal drill bits HSS-TiN, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
2G830450
EAN
3165140382755
UBB
500699348701
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2609255089