text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill bit 2609255051


Numero articolo 6A028630
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 7.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 69
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 109
Diametro trapano (mm) 7.5
Diametro dell'albero (mm) 7.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 69
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Materiale di taglio HSS
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Type Metal Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 6A028630
EAN 3165140382373
UBB 500699341102
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2609255051
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.