Trapano
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapano
0R879158
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
Bosch Drill 06011B2001
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0R879158
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
750
Peso della macchina (kg)
2.4
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
20
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
32
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
750
Peso della macchina (kg)
2.4
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
20
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
32
Coppia massima (Nm)
39.5
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm)
0
Diametro trapano legno 4a marcia (mm)
0
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm)
0
Diametro trapano acciaio 4a marcia (mm)
0
Velocità massima sotto carico 1a marcia (1/min)
1000
Velocità massima sotto carico 2a marcia (1/min)
3000
Velocità massima sotto carico 3a marcia (1/min)
0
Velocità massima di carico 4a marcia (1/min)
0
Tipo di portapunte
Tipo di chiave
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
1000
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
3000
Marchio
Bosch
Codice merceologico
84672199
Model
GBM 13-2 RE
Type
Power Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0R879158
EAN
3165140797955
UBB
500708204317
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06011B2001