Trapano
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapano
3G221635
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
Bosch Drill 060117B400
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3G221635
Larghezza
90
Altezza
214
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
336
Potenza nominale assorbita (W)
850
Peso della macchina (kg)
2.6
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
90
Altezza
214
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
336
Potenza nominale assorbita (W)
850
Peso della macchina (kg)
2.6
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
40
Coppia massima (Nm)
36
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
18
Uscita di potenza (W)
430
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm)
20
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm)
15
Numero massimo di colpi (1/min)
51000
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
1000
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
3000
Marchio
Bosch
Model
GSB 20-2
Type
Impact Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3G221635
EAN
3165140969161
UBB
500699220736
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
060117B400