text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disco diamantato 38 x 35 mm


Numero articolo 0R877291
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 38
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 35
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 35
Diametro trapano (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 38
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 35
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 0R877291
EAN 3165140577748
UBB 500648459807
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608587122
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.