text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disco diamantato 110 x 22,23 x 1,6 x 7,5


The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK syst

Numero articolo 1D325019
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 7.5
Diametro del disco (mm) 110
Adatto per l'uso a umido No
Ruota diamantata
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 7.5
Diametro del disco (mm) 110
Adatto per l'uso a umido No
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.23
Ruota della ciotola No
Altezza del segmento (mm) 7.5
Dispositivo di tenuta X-Lock
Marchio Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numeri di articolo

Numero articolo 1D325019
EAN 3165140933346
UBB 500699281530
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  2608615136
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.