text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamond drill GDB 180 WE


Numero articolo 1D847228
Larghezza 108
Altezza 294
Tensione (V) 230
Lunghezza (mm) 481
Potenza nominale assorbita (W) 2000
Peso della macchina (kg) 5.2
Velocità a vuoto 1a marcia (1/min) 3
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 108
Altezza 294
Tensione (V) 230
Lunghezza (mm) 481
Potenza nominale assorbita (W) 2000
Peso della macchina (kg) 5.2
Velocità a vuoto 1a marcia (1/min) 3
Velocità a vuoto 2a marcia (1/min) 900
Diametro massimo carotatrice a umido nel calcestruzzo senza aspirazione (mm) 180
Diametro massimo carotatrice a secco in muratura (mm) 180
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 900
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 2800
Marchio Bosch
Codice merceologico 84672199
Model GDB 180 WE
Type Diamond Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 1D847228
EAN 3165140764896
UBB 500512652263
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  0601189800
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.