text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Corpo fresa nero 2 x 12 x 38 mm


Numero articolo 3A638709
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 2
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 12
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 38
Diametro trapano (mm) 2
Diametro dell'albero (mm) 2
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 12
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Type Body Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 3A638709
EAN 3165140099769
UBB 500648567146
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608597209
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.