text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Sabre saw GSA 18 V-LI


Numero articolo 8L069540
Tensione nominale (V) 18
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 2700
Corsa (mm) 28
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 3.4
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 2700
Corsa (mm) 28
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 3.4
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio Bosch
Codice merceologico 84672290
Model GSA 18V-LI
Type Cordless Sabre Saw

Numeri di articolo

Numero articolo 8L069540
EAN 3165140861601
UBB 500652011833
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  060164J00B
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.