text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Percussion drill 06019H5302


Numero articolo 8X627424
Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 35
Coppia massima (Nm) 55
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 35
Coppia massima (Nm) 55
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm) 8
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 8
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 13
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 13
Impostazione della coppia (Nm) 55
Peso senza batteria (kg) 1.1
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 460
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1800
Con caricabatterie No
Marchio Bosch
Model GSB 18V-55
Type Cordless Hammer Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 8X627424
EAN 4059952509396
UBB 500708196315
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019H5302
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.