text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Percussion drill 06019H1109


Numero articolo 6W527513
Tensione nominale (V) 18
Altezza 216
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Altezza 216
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 35
Coppia massima (Nm) 55
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 10
Impostazione della coppia (Nm) 55
Numero massimo di colpi (1/min) 27000
Peso senza batteria (kg) 1.2
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 480
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1800
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio Bosch
Codice merceologico 84672110
Model GSB 180-LI
Type Cordless Hammer Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 6W527513
EAN 4059952513706
UBB 500708204721
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019H1109
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.