text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Percussion drill 06019G030A


Numero articolo 7M590785
Nennspannung (V) 18
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 82
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 82
Coppia massima (Nm) 110
Confezionato per 1

Specifiche

Nennspannung (V) 18
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 82
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 82
Coppia massima (Nm) 110
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 16
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 16
Impostazione della coppia (Nm) 47
Numero massimo di colpi (1/min) 31500
Peso senza batteria (kg) 1.5
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 480
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 2100
Marchio Bosch
Codice merceologico 84672110
Model GSB 18V-110 C
Type Cordless Hammer Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 7M590785
EAN 3165140956314
UBB 500708197305
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019G030A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.