Test catalogus aantal
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Smerigliatrici e levigatrici
2M566872
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
Bosch Cordless Orbital sander GSS 18 V-10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
2M566872
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
1.7
Frequenza di vibrazione a vuoto (1/min)
22000
Diametro del circuito oscillante (mm)
1.6
Montaggio dell'abrasivo
Frese e tutore
Larghezza della piastra di base (mm)
113
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
1.7
Frequenza di vibrazione a vuoto (1/min)
22000
Diametro del circuito oscillante (mm)
1.6
Montaggio dell'abrasivo
Frese e tutore
Larghezza della piastra di base (mm)
113
Lunghezza della piastra di base (mm)
101
Con caricabatterie
No
marca
Bosch
Codice merceologico
Visualizza
Model
GSS 18V-10
Safety
GSS 18 V-10
Type
Cordless Sander
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2M566872
EAN
3165140813280
UBB
500700199689
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019D0200