text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Bosch Cordless Jigsaw 2


Numero articolo B4040.002.010
Tensione nominale (V) 12
Corsa (mm) 18
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 1.5
Profondità di taglio nel legno (mm) 70
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 2800
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 3
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Corsa (mm) 18
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 1.5
Profondità di taglio nel legno (mm) 70
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 2800
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 3
Spessore massimo materiale in acciaio 400 N/mm² (mm) 3
Campo di rotazione (°) 45
Con caricabatterie No
marca Bosch
Weight per piece (g) 2.1
Codice merceologico
Model GST 12V-70
Type Cordless Jigsaw

Numeri di articolo

Numero articolo B4040.002.010
EAN 3165140711463
UBB 500624108865
UNSPSC 27111508
Nr articolo produttore  06015A1001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.