text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Impact wrench GDS 18 E-500W


Numero articolo B4330.000.006
Altezza 200
Tensione (V) 230
Lunghezza (mm) 315
Potenza nominale assorbita (W) 500
Peso della macchina (kg) 3.2
Coppia massima (Nm) 250
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 200
Tensione (V) 230
Lunghezza (mm) 315
Potenza nominale assorbita (W) 500
Peso della macchina (kg) 3.2
Coppia massima (Nm) 250
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Impostazione della coppia (Nm) 250
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 800
Marchio Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo B4330.000.006
EAN 3165140596657
UBB 500613322063
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  0601444000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.