text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Impact driver GSB 12 V-15


Numero articolo 9T284617
Tensione nominale (V) 12
Altezza 182
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Altezza 182
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 19
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 19
Coppia massima (Nm) 30
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 10
Impostazione della coppia (Nm) 30
Numero massimo di colpi (1/min) 19500
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 380
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1300
Con caricabatterie No
Marchio Bosch
Codice merceologico 84672920
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 9T284617
EAN 3165140773287
UBB 500654404846
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019B690E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.