Test catalogus aantal
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
7A342720
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
Bosch Cordless Impact drill GSB 18 V-21
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7A342720
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
35
Coppia massima (Nm)
55
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
35
Coppia massima (Nm)
55
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
10
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm)
10
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm)
10
Impostazione della coppia (Nm)
55
Numero massimo di colpi (1/min)
27000
Peso senza batteria (kg)
1.2
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
480
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
1800
Con caricabatterie
No
Marchio
Bosch
Model
GSB 180-LI
Safety
GSB 18 V-21
Type
Cordless Hammer Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7A342720
EAN
3165140979443
UBB
500700203622
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019H1108