text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Impact drill GSB 10,8-2LI SOLO

Numero articolo B4005.002.005
Tensione nominale (V) 12
Altezza 175
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Altezza 175
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 19
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 19
Coppia massima (Nm) 30
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 10
Impostazione della coppia (Nm) 30
Numero massimo di colpi (1/min) 19500
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 380
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1300
Con caricabatterie No
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 1000
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Numeri di articolo

Numero articolo B4005.002.005
EAN 3165140630405
UBB 500613320570
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  06019B6901
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.