text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Flashlight GLI VARILED SOLO (without battery/charger)


Cordless Light GLI VariLED, The brightest pocket-sized work light, Brightest light (300 lux) in its class due to 3 innovative Power LEDs, Very compact due to innovative folding mechanism, Versatile range of applications due to adjustable light beam (spot/flood) and 9 settable lighting angles, Belt clip (spare part number 2 601 329 113)

Numero articolo B4180.004.010
Larghezza 80
Con cavo di collegamento e spina No
Con interruttore
Con spina CEE No
Lunghezza (mm) 130
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 80
Con cavo di collegamento e spina No
Con interruttore
Con spina CEE No
Lunghezza (mm) 130
Altezza/profondità (mm) 40
Tipo di lampada LED non sostituibile
Tensione nominale (V) 18
Con sorgente luminosa
Adatto al numero di lampade 1
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 240
Model GLI VariLED
Type Cordless LED Light

Descrizione

Cordless Light GLI VariLED, The brightest pocket-sized work light, Brightest light (300 lux) in its class due to 3 innovative Power LEDs, Very compact due to innovative folding mechanism, Versatile range of applications due to adjustable light beam (spot/flood) and 9 settable lighting angles, Belt clip (spare part number 2 601 329 113)

Numeri di articolo

Numero articolo B4180.004.010
EAN 3165140600422
UBB 500574095211
UNSPSC 27112800
Nr articolo produttore  0601443400
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.