Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
5Y391982
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
Bosch Cordless Drill GSR18V-110C 4,0AH
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5Y391982
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
4
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
82
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
82
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
4
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
82
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
82
Coppia massima (Nm)
110
Impostazione della coppia (Nm)
47
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
480
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
2100
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
Bosch
Model
GSR 18V-110 C
Type
Cordless Drill Driver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5Y391982
EAN
4059952525419
UBB
500708198709
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019G010A