text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill GSR12V-35FC


Numero articolo 0D393491
Tensione nominale (V) 12
Altezza 181
Capacità della batteria (Ah) 3
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Altezza 181
Capacità della batteria (Ah) 3
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 32
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 32
Qualità della batteria Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 460
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1750
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Drill Driver

Numeri di articolo

Numero articolo 0D393491
EAN 3165140936910
UBB 500708205140
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019H3000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.