Avvitatori a batteria
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
9H933224
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
Bosch Cordless Drill GSR 18V-55 LBOXX
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9H933224
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
4
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
35
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
4
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
35
Coppia massima (Nm)
55
Impostazione della coppia (Nm)
55
Peso senza batteria (kg)
1
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
460
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
1800
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
Bosch
Codice merceologico
84672110
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill Driver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9H933224
EAN
4059952509273
UBB
500708199533
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019H5200