text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill GSR 18V-55 LBOXX


Cordless Drill/Driver GSR 18V-55, The cordless and powerful GSR 18V-55 Professional drill driver with brushless motor is the ideal starter tool in Bosch´s 18 V category. Tough and powerful with a high performance of 55 Nm and 1,750 RPM, it easily maximises efficiency on the jobsite, especially for work in wood and metal. Its 13-mm Roehm metal chuck make

Numero articolo 7F991901
Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 35
Coppia massima (Nm) 55
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 35
Coppia massima (Nm) 55
Impostazione della coppia (Nm) 55
Peso senza batteria (kg) 1
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 2
Con caricabatterie No
Marchio Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Descrizione

Cordless Drill/Driver GSR 18V-55, The cordless and powerful GSR 18V-55 Professional drill driver with brushless motor is the ideal starter tool in Bosch´s 18 V category. Tough and powerful with a high performance of 55 Nm and 1,750 RPM, it easily maximises efficiency on the jobsite, especially for work in wood and metal. Its 13-mm Roehm metal chuck makes it robust and offers an ideal power transfer for the widest range of drilling and screwdriving applications. For an extended tool lifetime and longer battery runtimes, it is equipped with a brushless motor. The drill driver is suitable for drilling in wood at up to 35 mm, in steel of up to 13 mm, and for screw diameters of up to 10 mm. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries, including ProCORE18V batteries and chargers (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Numeri di articolo

Numero articolo 7F991901
EAN 4059952509303
UBB 500708199384
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019H5203
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.