Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
7S238334
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
Bosch Cordless Drill GSR 18V-21
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7S238334
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
35
Coppia massima (Nm)
55
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
35
Coppia massima (Nm)
55
Qualità della batteria
Lithium-ions
Impostazione della coppia (Nm)
55
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
480
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
1800
marca
Bosch
Codice merceologico
Visualizza
Model
GSR 180-LI
Type
Cordless Drill Driver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7S238334
EAN
4059952510224
UBB
500708205553
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019H1071