Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
5M711593
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
Bosch Cordless Drill GSR 18V-110 C
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5M711593
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
82
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
82
Coppia massima (Nm)
110
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
82
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
82
Coppia massima (Nm)
110
Impostazione della coppia (Nm)
47
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
480
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
2100
Con caricabatterie
No
Marchio
Bosch
Model
GSR 18V-110 C
Type
Cordless Drill Driver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5M711593
EAN
3165140956284
UBB
500708198394
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019G0108