Avvitatori a batteria
Tutte le categorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
4U100291
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
Bosch Cordless Drill driver GSR 18 V-28
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4U100291
Tensione nominale (V)
18
Altezza
230
Capacità della batteria (Ah)
0
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
38
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Altezza
230
Capacità della batteria (Ah)
0
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Coppia massima (Nm)
63
Impostazione della coppia (Nm)
63
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
1900
Con caricabatterie
No
Marchio
Bosch
Codice merceologico
84672920
Model
GSR 18V-28
Safety
GSR 18 V-28
Type
Cordless Drill Driver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4U100291
EAN
3165140979450
UBB
500700203473
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019H4108