text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-35 FC


Numero articolo 3F214587
Tensione nominale (V) 12
Altezza 181
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 32
Qualità della batteria Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 460
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Altezza 181
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 32
Qualità della batteria Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 460
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1750
Con caricabatterie No
Marchio Bosch
Codice merceologico 84672920
Model GSR 12V-35 FC
Safety GSR 12 V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Numeri di articolo

Numero articolo 3F214587
EAN 3165140936934
UBB 500700212870
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019H3002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.