text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-35 FC


Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjus

Numero articolo 2L254349
Tensione nominale (V) 12
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 32
Qualità della batteria Lithium-ions
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 32
Qualità della batteria Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 460
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1750
Con caricabatterie No
Marchio Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Safety GSR 12 V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Descrizione

Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjusted, offering up to eight configurations for the highest flexibility. Extremely compact, yet highly powerful, with a performance of 35 Nm and 1,750 rpm, the tool enables optimum handling and is perfect for working in hard-to-reach places. Its brushless motor along with Electronic Motor Protection prevents overload and ensures a longer tool lifetime. This tool is perfect for drilling and screwdriving in wood (32 mm) and steel (10 mm). It is compatible with all Bosch Professional 12V batteries and chargers. Cardboard box

Numeri di articolo

Numero articolo 2L254349
EAN 3165140936958
UBB 500700212466
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019H3004
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.