Martelli
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
0R152171
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
Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-30
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0R152171
Tensione nominale (V)
12
Capacità della batteria (Ah)
2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
20
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
20
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Capacità della batteria (Ah)
2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
20
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
20
Coppia massima (Nm)
30
Qualità della batteria
Lithium-ions
Impostazione della coppia (Nm)
30
Peso senza batteria (kg)
0.72
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
420
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
1600
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0R152171
EAN
3165140992732
UBB
500704843522
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019G9004
Scarica PDF
Stampa
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare