Avvitatori a batteria
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
8D291961
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
Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-15 FC
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8D291961
Tensione nominale (V)
12
Altezza
178
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
0.8
Distanza del mandrino di foratura (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
30
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Altezza
178
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
0.8
Distanza del mandrino di foratura (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
30
Qualità della batteria
Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
400
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
1300
Con caricabatterie
No
Marchio
Bosch
Codice merceologico
84672920
Model
Click&Go
Safety
GSR 12 V-15 FC
Type
BH_NF_inh_02_EN
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8D291961
EAN
3165140889810
UBB
500700198442
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019F6004