text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 10,8-2-LI 2X2,0

Artikelnummer B4010.002.050
Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 2
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 19

Specificaties

Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 2
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 19
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 19
Coppia massima (Nm) 15
Impostazione della coppia (Nm) 15
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 400
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1300
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 4160
Codice merceologico 8467292000
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummers

Artikelnummer B4010.002.050
UBB 500618383193
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 0601868109
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.