text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Circular saw GKS 18V-68 C


Numero articolo 3A387635
Tensione nominale (V) 18
Profondità di taglio (90°) (mm) 70
Profondità di taglio (45°) (mm) 49.5
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5000
Peso senza batteria (kg) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Profondità di taglio (90°) (mm) 70
Profondità di taglio (45°) (mm) 49.5
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5000
Peso senza batteria (kg) 4
Con caricabatterie No
Marchio Bosch
Codice merceologico 84672230
Model GKS 18V-68 C
Type Cordless Circular Saw

Numeri di articolo

Numero articolo 3A387635
EAN 4059952506739
UBB 500708200505
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06016B5001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.