text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Circular saw GKS 18 V-LI


Numero articolo 5Y064466
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 4.1
Profondità di taglio (90°) (mm) 51
Profondità di taglio (45°) (mm) 40
Diametro della lama (mm) 165
Foro della lama (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 0
Peso con pacco batterie (kg) 4.1
Profondità di taglio (90°) (mm) 51
Profondità di taglio (45°) (mm) 40
Diametro della lama (mm) 165
Foro della lama (mm) 20
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 3900
Con caricabatterie No
Marchio BOSCH
Model Click&Go
Safety GKS 18 V-LI
Type BH_NF_inh_02_EN

Numeri di articolo

Numero articolo 5Y064466
EAN 3165140483209
UBB 500700200248
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  060166H000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.