text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Circular saw GKS 18 V-68 GC


Article number 7M488154
Tensione nominale (V) 18
Profondità di taglio (90°) (mm) 68
Profondità di taglio (45°) (mm) 50
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2500
Peso senza batteria (kg) 4.3
Packed per 1

Specifications

Tensione nominale (V) 18
Profondità di taglio (90°) (mm) 68
Profondità di taglio (45°) (mm) 50
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2500
Peso senza batteria (kg) 4.3
Con caricabatterie No
Marchio Bosch
Codice merceologico 84672230
Model GKS 18V-68 GC
Type Cordless Circular Saw

Article numbers

Article number 7M488154
EAN 3165140931847
UBB 500704840551
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  06016B5100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.