Seghe circolari
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Seghe e taglio
Seghe circolari
8D575932
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
Bosch Cordless Circular saw GKS 12V-LI
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8D575932
Tensione nominale (V)
12
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
1.4
Profondità di taglio (90°) (mm)
26.5
Profondità di taglio (45°) (mm)
17
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
1.4
Profondità di taglio (90°) (mm)
26.5
Profondità di taglio (45°) (mm)
17
Diametro della lama (mm)
85
Foro della lama (mm)
15
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
1400
Con caricabatterie
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Cordless Circular Saw GKS 12V-26, The smallest professional universal saw, The most compact design in its class for perfect handling and versatile applications in wood, Excellent ergonomics: small grip circumference and light weight (only 1.4 kg) for maximum comfort, Practical battery charge level indicator can be used at any time to find out how much energy is left in the battery, Dust extraction adapter, Hex key, Cardboard box, Parallel guide/guide rail adapter (1 619 P10 829), 1 x circular saw blade, Standard for Wood, 85 x 15 x 1.1 mm, 20 (2 608 643 071)
Numeri di articolo
Numero articolo
8D575932
EAN
3165140755849
UBB
500654405835
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06016A1001
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare