text.skipToContent text.skipToNavigation

Smerigliatrice angolare Bosch a batteria GWX 18 V-15 SC


Improved power level and tool control in the 18 V category - with X-LOCK Delivers power equal to a 1000 W corded grinder due to powerful brushless motor and ProCORE18V battery technology Changing accessories is fast and convenient thanks to keyless X-LOCK click systém Bluetooth Connectivity for setting adjustments directly via Toolbox App user interface provides active tool feedback

Numero articolo 1C329660
Tensione nominale (V) 18
Peso con pacco batterie (kg) 3.3
Inserimento dell'utensile M14
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 3400
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Peso con pacco batterie (kg) 3.3
Inserimento dell'utensile M14
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 3400
Peso senza batteria (kg) 2.3
Con caricabatterie
Model L-Boxx
Safety GWX 18V-15 SC
Type BH_NF_inh_02_EN

Descrizione

Improved power level and tool control in the 18 V category - with X-LOCK Delivers power equal to a 1000 W corded grinder due to powerful brushless motor and ProCORE18V battery technology Changing accessories is fast and convenient thanks to keyless X-LOCK click systém Bluetooth Connectivity for setting adjustments directly via Toolbox App user interface provides active tool feedback

Numeri di articolo

Numero articolo 1C329660
EAN 3165140964562
UBB 500700106452
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019H6500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.