Smerigliatrici e levigatrici
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Smerigliatrici e levigatrici
9J146289
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
Smerigliatrice angolare Bosch a batteria GWS18 V-15 SC
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9J146289
Tensione nominale (V)
18
Peso con pacco batterie (kg)
3.2
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
3400
Peso senza batteria (kg)
2.3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Peso con pacco batterie (kg)
3.2
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
3400
Peso senza batteria (kg)
2.3
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9J146289
EAN
3165140964531
UBB
500700209256
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019H6100
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare