Smerigliatrici e levigatrici
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Smerigliatrici e levigatrici
4V291327
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
Bosch Cordless Angle grinder 06019H6102
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4V291327
Tensione nominale (V)
18
Peso con pacco batterie (kg)
3.2
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
3400
Peso senza batteria (kg)
2.3
Numero di batterie incluse
2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Peso con pacco batterie (kg)
3.2
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
3400
Peso senza batteria (kg)
2.3
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
Bosch
Codice merceologico
84672951
Model
GWS 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4V291327
EAN
4059952565804
UBB
500754714383
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019H6102
Scarica PDF
Stampa
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare