Macchine per smerigliare e levigare
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Macchine per smerigliare e levigare
B4400.000.015
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
Bosch Concrete grinder GBR 15 CAG-1500W
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4400.000.015
Larghezza
357
Altezza
257
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza (mm)
447
Potenza nominale assorbita (W)
1500
Peso della macchina (kg)
2.6
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
357
Altezza
257
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza (mm)
447
Potenza nominale assorbita (W)
1500
Peso della macchina (kg)
2.6
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
9300
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
6.4
Codice merceologico
84672959
Model
GBR 15 CAG
Type
Angle Grinder
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4400.000.015
EAN
3165140743389
UBB
500624111240
UNSPSC
23151604
Nr articolo produttore
0601776001