text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Circular saw GKS 85 G


Numero articolo 0R431119
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 2200
Peso della macchina (kg) 7.8
Profondità di taglio (90°) (mm) 85
Profondità di taglio (45°) (mm) 65
Diametro della lama (mm) 235
Foro della lama (mm) 30
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 2200
Peso della macchina (kg) 7.8
Profondità di taglio (90°) (mm) 85
Profondità di taglio (45°) (mm) 65
Diametro della lama (mm) 235
Foro della lama (mm) 30
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5000
Marchio Bosch
Codice merceologico 84672230
Model GKS 85 G
Type Circular Saw

Numeri di articolo

Numero articolo 0R431119
EAN 3165140607902
UBB 500649161956
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  060157A900
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.