text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Circular saw GKS 65 GCE+LBOXX

Numero articolo B4510.000.120
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 1800
Peso della macchina (kg) 5.2
Profondità di taglio (90°) (mm) 65
Profondità di taglio (45°) (mm) 48
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30

Specifiche

Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 1800
Peso della macchina (kg) 5.2
Profondità di taglio (90°) (mm) 65
Profondità di taglio (45°) (mm) 48
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5000
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 4800
Model GKS 65 GCE
Type Circular Saw

Numeri di articolo

Numero articolo B4510.000.120
EAN 3165140607636
UBB 500613323889
UNSPSC 23231200
Nr articolo produttore  0601668901
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.