text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Circular saw GKS 190


Cod Articol B4510.000.080
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 1400
Peso della macchina (kg) 4.2
Profondità di taglio (90°) (mm) 70
Profondità di taglio (45°) (mm) 50
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Ambalat la 1

Specificații

Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 1400
Peso della macchina (kg) 4.2
Profondità di taglio (90°) (mm) 70
Profondità di taglio (45°) (mm) 50
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 56
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5500
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 6550
Codice merceologico 84672199
Model GKS 190
Type Circular Saw

Numerele articolelor

Cod Articol B4510.000.080
EAN 3165140469678
UBB 500570636588
UNSPSC 23231200
Nr. articol producător 0601623000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.