text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Circular saw GKS 18V-68 C


Numero articolo 6D518325
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5.5
Peso con pacco batterie (kg) 5
Profondità di taglio (90°) (mm) 70
Profondità di taglio (45°) (mm) 49.5
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5.5
Peso con pacco batterie (kg) 5
Profondità di taglio (90°) (mm) 70
Profondità di taglio (45°) (mm) 49.5
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 90
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5000
Peso senza batteria (kg) 4
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio BOSCH
Model GKS 18V-68 C
Safety GKS 18V-68 C
Type BH_NF_inh_02_EN

Numeri di articolo

Numero articolo 6D518325
EAN 3165140931793
UBB 500717752041
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06016B5030
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.