Seghe circolari
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
Utensili elettrici
Seghe e taglio
Seghe circolari
8J477223
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
Bosch Circular saw GKS 165
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8J477223
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
1100
Peso della macchina (kg)
3.6
Profondità di taglio (90°) (mm)
66
Profondità di taglio (45°) (mm)
47
Diametro della lama (mm)
165
Foro della lama (mm)
20
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
1100
Peso della macchina (kg)
3.6
Profondità di taglio (90°) (mm)
66
Profondità di taglio (45°) (mm)
47
Diametro della lama (mm)
165
Foro della lama (mm)
20
Intervallo di rotazione massimo (°)
90
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
4900
Marchio
Bosch
Model
GKS 165
Type
Circular Saw
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8J477223
EAN
3165140730983
UBB
500512659789
UNSPSC
23231200
Nr articolo produttore
0601676100