text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Charging station 1600A019RD


Starter Set 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12 V battery with 3.0 Ah capacity and fast charger, GBA 12V 3.0Ah: Higher battery capacity delivers 50% more runtime than the 12V 2.0 Ah Professional model, GAL 12V-40: Rapid charging speed for all 12 V batteries. Charging 12V 3.0Ah batteries from 0 to 80% in 36 min., Compatible with all Bosch Professional

Numero articolo 7A959083
Tensione nominale (V) 12
Peso 175
Capacità (mAh) 3
Marchio Bosch
Type Lithium-Ion Starter Set
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Peso 175
Capacità (mAh) 3
Marchio Bosch
Type Lithium-Ion Starter Set

Descrizione

Starter Set 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12 V battery with 3.0 Ah capacity and fast charger, GBA 12V 3.0Ah: Higher battery capacity delivers 50% more runtime than the 12V 2.0 Ah Professional model, GAL 12V-40: Rapid charging speed for all 12 V batteries. Charging 12V 3.0Ah batteries from 0 to 80% in 36 min., Compatible with all Bosch Professional 12 V tools (Professional 12V System), Cardboard box, 2 x battery GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79), Quick charger GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

Numeri di articolo

Numero articolo 7A959083
EAN 3165140968232
UBB 500700464091
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  1600A019RD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.