text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Chamfer bit FASE+LG HM 11X15/8


Numéro d'article B4980.628.352
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 14.7
Adatto per legno
Adatto per legno massiccio
Taglierina per il diametro (mm) 35
Marchio Bosch
Emballé par 1

Spécifications

Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 14.7
Adatto per legno
Adatto per legno massiccio
Taglierina per il diametro (mm) 35
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 125
Codice merceologico 82077090
Type Router Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article B4980.628.352
EAN 3165140358132
UBB 500505030311
UNSPSC 23101513
N° Article du fabricant 2608628352
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.