text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Chamfer & laminate trim bit FAS/KT+LG HM5,5X12/8


Numero articolo B4980.628.351
Lunghezza totale (mm) 54
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 11.7
Adatto per legno
Adatto per legno massiccio
Taglierina per il diametro (mm) 23.7
Marchio Bosch
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 54
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 11.7
Adatto per legno
Adatto per legno massiccio
Taglierina per il diametro (mm) 23.7
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 90
Type Router Bit

Numeri di articolo

Numero articolo B4980.628.351
EAN 3165140358125
UBB 500505030154
UNSPSC 23101513
Nr articolo produttore  2608628351
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.