text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Center drill CENTBOOR 8X120MM


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numero articolo B4957.584.777
Lunghezza totale (mm) 120
Diametro dell'albero (mm) 7.15
Diametro nominale (mm) 7.15
Materiale di taglio HM
Forma del gambo Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 120
Diametro dell'albero (mm) 7.15
Diametro nominale (mm) 7.15
Materiale di taglio HM
Forma del gambo Altro
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 35
Codice merceologico 82075090
Type Center Drill Bit

Descrizione

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numeri di articolo

Numero articolo B4957.584.777
EAN 3165140375924
UBB 500505050699
UNSPSC 27112826
Nr articolo produttore  2608584777
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.