text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Center drill CENTB SHEETM HSSCO


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numero articolo B4957.584.750
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro nominale (mm) 7.15
Materiale di taglio HSS
Forma del gambo Altro
Marchio Bosch
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 65
Diametro nominale (mm) 7.15
Materiale di taglio HSS
Forma del gambo Altro
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 18
Codice merceologico 8207506000
Type Center Drill Bit

Descrizione

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numeri di articolo

Numero articolo B4957.584.750
EAN 3165140365550
UBB 500505050020
UNSPSC 27112826
Nr articolo produttore  2608584750
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.